D-Life - enjoliveur pour thermostat programmable écran tactile - anthracite

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Modèle type plaque centrale
  • Couleur anthracite

D-Life - Enjoliveur pour thermostat programmable avec écran tactile - Couleur anthracite - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme et cadre de finition

 
 

Détails du produit

Le contrôleur de température ambiante MEG5775-6034 de Schneider Electric Merten System Design est une plaque centrale de couleur anthracite. Ce régulateur de température ambiante appartient au groupe esthétique System Design. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur de type encastré. Il a une largeur de 70 mm, une hauteur de 70 mm et une profondeur de 15 mm. L'indice de protection IP de cet appareil est IP20. Et il ne contient pas de mercure. Merten System Design est une gamme d'interrupteurs modulaires modernes offrant une large gamme d'inserts pour une installation conventionnelle avec interrupteurs, prises de courant, variateurs, chargeurs USB et connecteurs RJ45.

D-life

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur/doigt de commande

sylbole scannable / sans obstacle

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

avec lentille/symbole interchangeable

Non

avec champ d'inscription

Non

IK

IK01

numéro RAL (équivalent)

7024

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Non

Matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

type de fixation

à clipser

Traitement de surface

laqué / peint

utilisation

thermostat

sans halogène

Oui

Modèle type

plaque centrale

Couleur

anthracite

Info produit

Gamme

D-life

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.