D-Life - enjoliveur prise double RJ45 S-One - porte-étiquette - blanc sable

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • utilisation RJ45
  • composition mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

D-Life - Enjoliveur pour prise double RJ45 Actassi S-One - porte étiquette - Couleur blanc sable - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme et cadre de finition

 
 

Détails du produit

Cet enjoliveur double pour prises RJ45 avec porte-étiquette MTN4574-6033 de Schneider Electric est de couleur sahara, compatible avec la gamme Merten System Design. Très pratique, cet enjoliveur peut accepter les prises RJ45 et peut être encastré. Il dispose aussi d'un porte-étiquette. Résolument chic, cette gamme dispose d'un design architectural aux lignes épurées. Elégante et raffinée, elle offre de nombreuses possibilités de couleurs et de finitions. Produit écologique de haute qualité, cet enjoliveur est garanti sans halogène et fabriqué dans le respect de l'environnement. Il se fixe très facilement, en un seul clic, avec une simple pression par pinces. Très résistant, cet enjoliveur s'adapte avec délicatesse dans toutes les rénovations soignées.

D-life

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur pour prise à courant faible

traitement antibactérien

Non

raccords isolés

Non

nombre de modules (construction modulaire)

1

profondeur d'appareil

31 mm

hauteur d'appareil

73 mm

largeur d'appareil

73 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

transparent

Non

bague de support

Non

avec jacks/coupleurs

Non

avec impression

Non

avec protection contre la poussière

Oui

domino

Non

avec éclairage

Non

boîtier blindé

Non

jacks blindés

Non

type de fixation

fixation à griffes/vis

Matériau

plastique

adapté au nombre de jacks/coupleurs

2

champ d'inscription

avec champ d'inscription

qualité du matériau

thermoplastique

serre cable

Non

direction de sortie

droit

Traitement de surface

laqué / peint

utilisation

RJ45

avec volet de protection

Non

sans halogène

Oui

Couleur

beige

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

D-life

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.