D-Life - enjoliveur prise support double RJ45 compatible keystone - anthracite

Main media

Caractéristiques principales

  • utilisation jack modulaire
  • Matériau plastique
  • composition mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

D-Life - Enjoliveur pour prise support double RJ45 à équiper de connecteurs Keystone - porte-étiquette - Couleur anthracite - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme et cadre de finition

 
 

Détails du produit

La plaque centrale Merten System Design MEG4564-6034 de Schneider Electric est un connecteur à prise modulaire anthracite. Très pratique, cet enjoliveur peut accepter les prises jack et peut être encastré. Il dispose aussi d'un porte-étiquette. Résolument chic, cette gamme dispose d'un design architectural aux lignes épurées. Cette plaque centrale appartient au groupe esthétique System Design. Et il est compatible avec la gamme Merten System Design. Son mode de fixation est plug-in. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur de type encastré. Il mesure 71 mm de largeur, 23 mm de hauteur et 71 mm de longueur. Il se mêle parfaitement aux rénovations soignées et réalisées avec goût. La plaque centrale est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), la rendant aussi résistante que possible. En outre, il est sans halogène sans halogène, ce qui est bon pour votre santé. De plus, il est respectueux de l'environnement, protégé contre la poussière. Merten System Design est une gamme variée d'interrupteurs qui se distingue par une variété de conceptions d'interrupteurs. Il incarne l'élégance aristocratique et l'exclusivité luxueuse.

D-life

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur pour prise à courant faible

traitement antibactérien

Non

hauteur d'appareil

71 mm

largeur d'appareil

71 mm

raccords isolés

Non

nombre de modules (construction modulaire)

1

profondeur d'appareil

23 mm

adapté au nombre de jacks/coupleurs

2

champ d'inscription

avec champ d'inscription

qualité du matériau

thermoplastique

direction de sortie

droit

Traitement de surface

laqué / peint

utilisation

jack modulaire

type de fixation

fixation à griffes/vis

Matériau

plastique

domino

Non

avec éclairage

Non

boîtier blindé

Non

jacks blindés

Non

serre cable

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de pose

encastré

avec jacks/coupleurs

Non

avec impression

Non

avec protection contre la poussière

Oui

transparent

Non

bague de support

Non

avec volet de protection

Non

sans halogène

Oui

Couleur

anthracite

Info produit

Gamme

D-life

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.