D-Life - interrupteur double va-et-vient - 10A - méca seul

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de bascules d'actionnement 2
  • type de commutation inverseur
  • type de commande bascule/bouton

D-Life - Commande double - 2 va-et-vient - 250V - 10A - Mécanisme avec support de fixation intégré - Fixation par vis ou par griffes (livrées avec) - IP20 - A compléter avec enjoliveur et cadre de finition

 
 

Détails du produit

Ce commutateur Merten MTN3126-0000 de Schneider Electric est un interrupteur avec 2 culbuteurs. Il fait partie de la gamme D-Life au design innovant et élégant. En effet, elle offre la garantie de locaux et d'intérieurs raffinés. Il s'agit d'un commutateur double à 2 voies, dont le courant de commutation n'est pas supérieur à 10 A. L'interrupteur est en métal et plastique, ce qui le rend très robuste. En outre, il est fabriqué sans halogène et sans mercure, dans un but sanitaire et environnemental. Il dispose d'une tension assignée d'emploi de 250V. Par ailleurs, cet appareil est un produit écologique de haute qualité, fabriqué sans mercure ni substances extrêmement préoccupantes. Son courant nominal est de 10 AX. En outre, son indice de protection est IP20.

D-life

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

D-life

Interrupteur

conforme selon UK Building Regulations (partie M)

Non

traitement antibactérien

Non

interrupteur de chauffage

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

0

fonction d'éclairage

autre

zone de texte/surface d'inscription

non

profondeur d'appareil

37 mm

hauteur d'appareil

71 mm

largeur d'appareil

71 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

Interrupteur de machine à laver

Non

interrupteur à bouton-poussoir

Non

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

nombre de bascules d'actionnement

2

type de commutation

inverseur

type de fixation

fixation à griffes/vis

Matériau

autre

type d'éclairage

autre

qualité du matériau

autre

contact de report

Non

Calibre

10 A

profondeur d'encastrement

28 mm

Traitement de surface

non traité

voyant

non

type de connexion

borne automatique

Avec plaque de montage

Oui

sans halogène

Oui

type de commande

bascule/bouton

composition

mécanisme seul

Type de pose

encastré

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.