D-Life - obturateur - blanc sable - méca + enjoliveur

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • utilisation plaque de fermeture
  • composition mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

D-Life - Obturateur - Mécanisme + enjoliveur - Couleur blanc sable - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A compléter avec cadre de finition

 
 

Détails du produit

Cet obturateur MTN4075-6033 de couleur sahara de Schneider Electric Merten System Design est livré avec enjoliveur. Ce cache fait partie de la gamme D-Life, qui offre un design sans compromis entre la forme et la fonction. Le mode de fixation est à vis. Son boîtier de montage peut être encastré. Très fiable et résistant, cet obturateur avec enjoliveur s'intègre à merveille dans les intérieurs élégants. Fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. En outre, il est sans halogène. Merten System Design offre une large gamme d'interrupteurs modernes, pour une installation complète d'interrupteurs, prises de courant, variateurs, chargeurs USB et connecteurs RJ45. La simplicité géométrique du dessin de la gamme garantit une écriture architecturale et intemporelle.

D-life

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur pour prise à courant faible

avec impression

Non

avec protection contre la poussière

Non

Type de pose

encastré

Matériau

plastique

adapté au nombre de jacks/coupleurs

0

champ d'inscription

sans champ d'inscription

qualité du matériau

thermoplastique

serre cable

Non

direction de sortie

droit

Traitement de surface

laqué / peint

utilisation

plaque de fermeture

avec volet de protection

Non

sans halogène

Oui

Couleur

beige

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

traitement antibactérien

Non

raccords isolés

Non

nombre de modules (construction modulaire)

1

profondeur d'appareil

31 mm

hauteur d'appareil

73 mm

largeur d'appareil

73 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

transparent

Non

bague de support

Oui

avec jacks/coupleurs

Non

domino

Non

avec éclairage

Non

boîtier blindé

Non

jacks blindés

Non

type de fixation

fixation avec vis

Info produit

Gamme

D-life

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.