D-Life - prise support double RJ45 compatible conn keystone - rouge - méca seul

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau autre
  • utilisation jack modulaire
  • composition mécanisme seul

D-Life - Prise support double RJ45 à équiper de connecteurs Keystone - rouge - Mécanisme avec support de fixation intégré - Fixation par vis ou par griffes (livrées avec) - IP20 - A compléter avec enjoliveur et cadre de finition

 
 

Détails du produit

Merten de Schneider Electric insère la plaque centrale MEG4566-0006 est un insert pour la sortie inclinée de couleur rouge. Cette plaque centrale appartient à Antique, Artec, M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan verre, M-Smart, M-Star, System m, Trancent groupe esthétique. Le mode de fixation de cet appareil est plug-in. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur de type encastré. Fabriquée en matériau polyamide, cette plaque centrale est assez fiable et résistante. En outre, il est sans halogène sans halogène, ce qui est bon pour votre santé. Dans les bâtiments résidentiels, les bureaux, les écoles ou les hôtels, Merten System Design est synonyme d'inspiration, de design et de fonctionnalité dans tous les espaces de vie. Du contrôle des installations conventionnelles à la technologie de KNX intuitive, System Design offre toutes les fonctionnalités d'une gamme de commutateurs modernes et flexibles.

D-life

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur pour prise à courant faible

traitement antibactérien

Non

raccords isolés

Non

nombre de modules (construction modulaire)

0

profondeur d'appareil

12 mm

hauteur d'appareil

73 mm

largeur d'appareil

73 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

transparent

Non

bague de support

Oui

avec jacks/coupleurs

Non

domino

Non

avec éclairage

Non

avec impression

Non

avec protection contre la poussière

Non

boîtier blindé

Non

jacks blindés

Non

type de fixation

fixation avec vis

Matériau

autre

adapté au nombre de jacks/coupleurs

2

champ d'inscription

sans champ d'inscription

qualité du matériau

autre

serre cable

Non

direction de sortie

droit

Traitement de surface

autre

utilisation

jack modulaire

avec volet de protection

Non

sans halogène

Oui

Couleur

rouge

composition

mécanisme seul

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

D-life

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.