D-Life - thermostat programmable avec écran tactile - méca seul

Main media

Caractéristiques principales

  • charge de contact max. 16 A
  • type d'alimentation électrique 230 V CA
  • Type de pose encastré

D-Life - Thermostat programmable avec écran tactile compatible chauffage électrique, sol, vannes - 3 modes - 16A - 3680W - Méca. avec supp. de fixation intégré - Fixation par vis ou par griffes - IP20 - A compléter avec enjo. et cadre

 
 

Détails du produit

Le thermostat électronique MEG5776-0000 de Schneider Electric Merten est un mécanisme avec cadre de fixation et plaque centrale pour le chauffage. Il s'agit d'un thermostat électronique à 2 pôles. Le type de protection est la protection électronique contre les surtensions, la protection contre la surchauffe, améliorant le niveau de sécurité. Et le calibre du fusible associé au thermostat électronique est de 16 A. 230 V est la tension assignée d'emploi. Fabriqué en PA (polyamide) 6 GF20 FR, matériau métallique, ce thermostat électronique est très fiable et résistant. Cet appareil est (compatible avec) à compléter avec le cadre design Artec/Antique, à compléter avec le cadre design System M. Le mode de fixation de l'appareil se fait par vis, griffes. Il mesure 71 mm de largeur, 71 mm de hauteur, 51 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 32 mm. Et le produit pèse 0,22 kg. Et le type de contrôle de ce thermostat électronique est l'écran tactile. La résolution d'affichage est de 96 x 96 pixels, avec une taille d'affichage de 44 mm et un type d'affichage d'écran OLED. La température de ce thermostat électronique est assez précise, avec une précision de mesure de +/- 0,5 °C. Les informations affichées incluent le mode de fonctionnement, le compteur de temps de fonctionnement, la température en °C, l'heure, En outre, il atteint le niveau de protection IK04, ce qui peut contribuer à la protection contre les chocs. L'indice de protection IP de cet appareil est IP20. De plus, ses directives sont 2004/108/CE - compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE - directive basse tension. Il a également obtenu le certificat SEMKO, VDE.

D-life

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Gamme

D-life

Thermostat d’ambiance

adapté aux climatiseurs

Non

différence ajustable

Non

présence d'une résistance anticipatrice

sans

capteur externe

Oui

valeur différentielle

1...1 K

charge de contact max.

16 A

température affichée

Oui

avec indication du bruit

Non

nombre de sorties chauffage

1

avec raccord d’eau

Non

caractéristique de réglage

autre

avec récepteur

Non

tension max. contacts

230 V

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

degré de protection (NEMA)

1

compatible IFTTT

Non

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)

1 W

classe de la température de contrôle

IV

type de capteur

capteur de résistance

Classe de protection (IP)

IP20

antidéflagration

Non

commande

bouton

plage de mesure

-10...35 °C

finition des contacts

contact inverseur (NO/NC)

type d'alimentation électrique

230 V CA

Diamètre raccord

57 mm

avec affichage

Oui

raccordement

tri-quadrifilaire

Profondeur

46 mm

Hauteur

72 mm

Modèle type

marche-arrêt

Largeur

72 mm

Couleur

noir

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.