Enjoliveur mécanisme à anneau Céliane - Verre Opale Blanc, se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane
Se monte sur les mécanismes :
- référence CM0006 interrupteur ou va-et-vient anneau
- référence CM0030 : bouton poussoir anneau
- référence CM1006 : inter ou va-et-vient lumineux doigt anneau
- référence 2006 : inter ou va-et-vient témoin doigt anneau
- référence 1030 : bouton poussoir lumineux doigt anneau
Un nouveau design du doigt pour un rendu plus léger et moderne
Blanc
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.
Céliane
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
sylbole scannable / sans obstacle
adapté à la commande de méchanismes domotiques
adapté à la classe de protection (IP)
finition de la surface
avec lentille/symbole interchangeable
avec champ d'inscription
IK
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
impression/marquage
type de fixation
matériau
qualité du matériau
Traitement de surface
utilisation
profondeur
hauteur
sans halogène
Modèle type
largeur
couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane