Façade Iris by MODELEC en porcelaine blanche simple poste un basculeur

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau autre
  • Nbre de postes 1
  • Couleur blanc
ICON

Façade Iris by MODELEC en porcelaine blanche simple poste un basculeur. Dimensions de la façade : diamètre 84mm +/-1mm, profondeur 7,5mm. Se monte sur un boitier d'encastrement standard D=67-68 mm de profondeur 50 mm.

 
 

Détails du produit

Façade format simple 84x84mm +/-1mm - En porcelaine épaisseur 7mm - Disponible en porcelaine blanche et noire - Plusieurs fonctions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Pose à clip - Compatible avec les mécanismes MODELEC standards à connexion automatique

Iris by modelec

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Iris by modelec

Multiple de vente

1

Code Douane

85363010

Plaque de finition

Type de fixation

à clipser

Matériau

autre

Nbre de postes

1

Profondeur

40 mm

Hauteur

110 mm

Largeur

85 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.