Méc. Thermostat INV 230V

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'alimentation électrique 230 V CA
  • Type de pose encastré

Mécanisme Thermostat d'ambiance pour chauffage et climatisation 230 Volts, montage dans boîtier d'encastrement DIN 73049

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90321080

Thermostat d’ambiance

différence ajustable

Non

capteur externe

Non

valeur différentielle

0.5...0.5 K

température affichée

Non

avec indication du bruit

Non

nombre de sorties refroidissement

1

nombre de sorties chauffage

1

avec raccord d’eau

Non

avec récepteur

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible IFTTT

Non

type de capteur

capteur de résistance

Classe de protection (IP)

IP20

commande

pivotant

type d'alimentation électrique

230 V CA

avec affichage

Non

raccordement

2-fils intégral

Modèle type

marche-arrêt

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.