Mécanisme PC 2P+T Pour Collection Confidence

Main media

Caractéristiques principales

  • Couleur autre
  • Modèle type autre
ICON

Mécanisme à connexion automatique prise 2P+T pour Collection Confidence

 
 

Détails du produit

Mécanismes standards MODELEC:
- Compatibles avec toutes nos Collections
- Mécanismes silencieux
- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique
- Conformes à la norme d'installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)
- Quatre finitions de leviers magnétique sont disponibles
- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, lecteur de badge, sortie de câble, etc.
Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:
- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux
- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique
- Conformes à la norme d'installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)
- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85363010

Prise de courant

type de connexion

borne automatique

Couleur

autre

Modèle type

autre

Type de pose

encastré

composition

mécanisme complet avec cadre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.