Odace Architecte - plaque de finition - blanc RAL 9003 mat - 1 poste - H100mm x L87,5mm x P11,7mm - IK04 IP21D - régulation automatique brevetée
La plaque de finition 1 poste Odace Architecte Blanc craie est compatible avec les mécanismes Odace nouvelle génération. Son design unique, modulable et créatif sublimera les intérieurs contemporains, du plus classique au plus audacieux. La plaque 1 poste Odace Architecte Blanc craie est à associer à un mécanisme Odace nouvelle génération.Son système de régulation automatique brevetée offre une pose impeccable en s'ajustant esthétiquement aux irrégularités du mur, et en s'installant rapidement en un seul geste. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé. Cette plaque existe aussi en Noir onyx et en métal effet Titane, Cuivre, Laiton, Bleu émaillé, Blanc émaillé, Noir émaillé, Sienne émaillé, Céramique Blanc, Perle Noire, Terrazzo, Béton. La gamme Odace Architecte se décline en plusieurs coloris et matériaux pour s'adapter à tous les goûts, toujours avec élégance. Personnalisez et créez votre propre combinaison en version multipostes !
Avec Odace Architecte, offrez à vos clients les plus exigeants un design encore jamais vu : un format 7/8e combiné à un rendu affleurant parfait. Vous disposez d'une multitude de combinaisons possibles pour sublimer chaque intérieur.
Odace
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
traitement antibactérien
nombre d'unités, verticales
nombre d'unités, horizontales
montage encastré
avec grille de montage
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
diamètre de l'alésage (ouverture)
adapté à une installation intégrée
adapté à un canal d'allège
finition de la surface
transparent
IK
Traitement de surface
avec volet de protection
Nbre de postes
Couleur
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Largeur
numéro RAL (équivalent)
sens de montage
Type de fixation
Matériau
adapté à une boîte de sol
Classe de protection (IP)
Qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription