Odace Architecte - plaque de finition - effet Laiton - 1 poste - H100mm x L87,5mm x P11,7mm - IK04 IP21D - régulation automatique brevetée
La plaque de finition 1 poste Odace Architecte Laiton est compatible avec les mécanismes Odace nouvelle génération. Son design unique, modulable et créatif sublimera les intérieurs contemporains, du plus classique au plus audacieux. La plaque 1 poste Odace Architecte effet Laiton est à associer à un mécanisme Odace nouvelle génération.Son système de régulation automatique brevetée offre une pose impeccable en s'ajustant esthétiquement aux irrégularités du mur, et en s'installant rapidement en un seul geste. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé. Cette plaque existe aussi en métal effet Titane, Cuivre Bleu émaillé, Blanc émaillé, Noir émaillé, Sienne émaillé, Céramique Blanc, Perle Noire, Terrazzo, Béton. La gamme Odace Architecte se décline en plusieurs coloris et matériaux pour s'adapter à tous les goûts, toujours avec élégance. Personnalisez et créez votre propre combinaison en version multipostes !
Avec Odace Architecte, offrez à vos clients les plus exigeants un design encore jamais vu : un format 7/8e combiné à un rendu affleurant parfait. Vous disposez d'une multitude de combinaisons possibles pour sublimer chaque intérieur.
Odace
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
traitement antibactérien
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
nombre d'unités, verticales
montage encastré
diamètre de l'alésage (ouverture)
nombre d'unités, horizontales
adapté à un canal d'allège
finition de la surface
IK
adapté à une boîte de sol
Classe de protection (IP)
avec grille de montage
sens de montage
transparent
type de fixation
Matériau
Zone de texte/surface d'inscription
adapté à une installation intégrée
avec volet de protection
Traitement de surface
qualité du matériau
Nbre de postes
Profondeur
sans halogène
Hauteur
Largeur
Couleur