Prise Double USB 3A - Mémoire Cristal Art d'Arnould

Main media

Caractéristiques principales

  • Nombre de ports USB-C 0
  • Couleur autre
  • Type de pose encastré
ICON

prise chargeur double USB Type-A 3A 15W Art d'Arnould univers Mémoire finition Cristal monobloc format 1 poste - livré complet avec gabarit de découpe et vis chromés

 
 

Détails du produit

Chargeur USB A+A 15W 3A
Finition cristal - Les couleurs et apparences peuvent varier d'une plaque à l'autre en raison de leur fabrication artisanale
Conforme aux normes: CEI 62368 -1 (Sécurité) et ETSI EN 301489 - 34 (CEM)
Un design intemporel aux angles délicats, idéal pour des intérieurs élégants avec une touche rapellant l'héritage Arnould
Se monte dans une boîte d'encastrement selon votre type de mur et selon le nombre de postes de votre installation

Art d'Arnould est une gamme d'interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Art d'arnould

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044060

Gamme

Art d'arnould

Prise USB

traitement antibactérien

Non

Nombre de ports USB-C

0

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

profondeur d'appareil

41 mm

hauteur d'appareil

80 mm

largeur d'appareil

80 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

IK

IK02

tension de fonctionnement

100...240 V

tension de sortie

5...5 V

courant de sortie max.

3000 mA

nombre de ports USB-A

2

fréquence

50...60 Hz

consommation d'énergie

0.07 W

Type de connexion

borne à vis

Modèle type

autre

Couleur

autre

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.