Commande de VMC Mosaic - blanc antimicrobien

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de bascules d'actionnement 1
  • type de commutation va-et-vient
  • type de commande bascule/bouton
ICON

Interrupteur 2 positions pour commande de VMC Mosaic 10AX - 250V~ - 2 modules blanc antimicrobien - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie

 
 

Détails du produit

Interrupteur 2 positions Mosaic pour VMC - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Pour la commande directe de ventilation mécanique contrôlée 10AX - 250V~
Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
Repérage des bornes facilitant le câblage
Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Mosaic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mosaic

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interrupteur

traitement antibactérien

Oui

interrupteur de chauffage

Non

couleur de l'opérateur de commutation

blanc

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

30 mm

compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

fonction d'éclairage

autre

zone de texte/surface d'inscription

non

profondeur d'appareil

35 mm

hauteur d'appareil

45 mm

largeur d'appareil

45 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP31

finition de la surface

brillant

Interrupteur de machine à laver

Non

IK

IK04

interrupteur à bouton-poussoir

Non

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

numéro RAL (équivalent)

9003

nombre de bascules d'actionnement

1

type de fixation

à clipser

type de commutation

va-et-vient

matériau

plastique

type d'éclairage

autre

qualité du matériau

thermoplastique

contact de report

Non

Calibre

10 A

profondeur d'encastrement

23 mm

Traitement de surface

autre

voyant

non

type de connexion

autre

Avec plaque de montage

Non

sans halogène

Oui

couleur

blanc

type de commande

bascule/bouton

composition

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

Type de pose

support de module

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.