Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Commande simple sans fils Céliane with Netatmo extra-plate pour éclairage et prises - livrée avec fixations autocollantes, support et enjoliveur Noir monté, à équiper d'une plaque de finition
Permet de commander jusqu'à 20 produits filaires (interrupteur connecté avec option variateur, prise connectée, micromodule connecté, ou sortie de câble connectée) - Compatible avec la fonction variation
Technologie radio 2.4GHz avec protocole Zigbee 3.0 sûr et stable
Livrée avec une pile CR2032 3V remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - Une alerte de fin de vie de pile est disponible dans l'App. Home + Control
Association facile et rapide des produits en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP)
Paramétrable depuis l'App. Home+Pro : configuration sans internet
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l'appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l'App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l'application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d'énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d'énergie et faire des économies.
Céliane with netatmo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Classe de protection (IP)
longueur de code (bit)
avec codeur radio
avec émetteur radio manuel
fréquence radio
couvercle de protection du clavier
contact à poussoir radio en saillie
contact à poussoir radio encastré
nombre de commandes
système Rollingcode
couverture
Alimentation
Multiple de vente
Code Douane
Gamme