Double prise RJ45 catégorie 6 FTP inclines à 45° Mosaic 2 modules - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur RJ45 8(8)
  • jacks blindés Non
  • catégorie 6

Double prise RJ45 catégorie 6 FTP inclinée à 45° Mosaic pour installation en encastré ou en saillie 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

 
 

Détails du produit

Prise 2xRJ45 catégorie 6 FTP, inclinée à 45° Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
Accepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
Avec connecteur à connexion rapide sans outil - Repérage T 568 A et T 568 B avec codes couleurs
Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Mosaic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mosaic

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Prise de raccordement de communication cuivre

nombre de modules (construction modulaire)

2

profondeur d'appareil

40.7 mm

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

45 mm

code couleur

Oui

montage encastré

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

avec jacks/coupleurs

Oui

montage apparent

Non

avec protection contre la poussière

Non

avec zone de texte

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol

Oui

type de connecteur

RJ45 8(8)

raccordement de mise à la terre séparé

Non

type de montage raccordement de blindage

sans

décharge séparée de câble de traction

Non

jacks blindés

Non

Type de fixation

à clipser

encastrement de canal

Oui

catégorie

6

adapté au nombre de jacks/coupleurs

2

direction de sortie

incliné

Type de connexion

contact pour connexion autodénudante

Numéro RAL

9003

Couleur

blanc

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.