Enjoliveur Céliane pour prise enrouleur RJ45 - finition titane

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • utilisation autre
  • composition appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
ICON

Enjoliveur de finition Céliane à monter sur prise enrouleur RJ45 FTP catégorie 6 - finition titane

 
 

Détails du produit

Se monte sur le mécanisme :
- référence 067355 : prise enrouleur RJ45 - FTP catégorie6
Finition Titane
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Céliane

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur pour prise à courant faible

traitement antibactérien

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

profondeur d'appareil

35 mm

hauteur d'appareil

124 mm

largeur d'appareil

53 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

brillant

transparent

Non

bague de support

Non

IK

IK04

avec impression

Non

avec protection contre la poussière

Non

domino

Non

Type de fixation

à clipser

Matériau

plastique

champ d'inscription

sans champ d'inscription

Qualité du matériau

thermoplastique

serre cable

Non

direction de sortie

droit

Traitement de surface

laqué / peint

utilisation

autre

avec volet de protection

Non

Sans halogène

Oui

Couleur

titane

composition

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

Céliane

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.