Enjoliveur de finition Céliane à monter sur prise RJ45 STP quadruple pour réseau Optimum auto - finition blanc
Se monte sur le mécanisme :
- référence 067394 : prise RJ45 STP quadruple pour réseau Optimum auto
Blanc
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Céliane
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
largeur d'appareil
finition de la surface
transparent
bague de support
IK
avec impression
avec protection contre la poussière
numéro RAL (équivalent)
domino
Type de fixation
Matériau
champ d'inscription
Qualité du matériau
serre cable
direction de sortie
Traitement de surface
avec volet de protection
utilisation
Sans halogène
Couleur
Type de pose
composition
Gamme
Multiple de vente
Code Douane