Enjoliveur Living Now pour commande d'éclairage 1 module - sable

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Modèle type tactile
  • Couleur beige

Enjoliveur 1 module Living Now pour commande d'éclairage standard ou lumineuse finition sable - se clipse sur la plaque de finition

 
 

Détails du produit

Enjoliveur en technopolymère de couleur sable, fini satiné et soyeux au toucher
Cet enjoliveur est équipé d'un système d'auto-centrage qui permet de fixer la plaque tout en assurant une parfaite planéité de l'interrupteur
Lentille opaline pour éclairage de repérage (en cas de montage sur la commande)
1 module - Sable, technopolymère
Livré dans un conditionnement spécifique afin de préserver ses caractéristiques esthétiques
Living Now est la nouvelle génération d'appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Living now

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur/doigt de commande

traitement antibactérien

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

avec lentille/symbole interchangeable

Non

avec champ d'inscription

Non

IK

IK00

numéro RAL (équivalent)

1015

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Oui

impression/marquage

sans

Type de fixation

à clipser

Matériau

plastique

Qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

non traité

utilisation

autre

Profondeur

7 mm

Hauteur

86 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

tactile

Largeur

22 mm

Couleur

beige

Info produit

Gamme

Living now

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.