Enjoliveur prise 2P+T Surface Céliane - Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau plastique
  • Modèle type plaque centrale
  • couleur blanc
ICON

Enjoliveur prise 2P+T Surface Céliane - Blanc, se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

 
 

Détails du produit

Se monte sur les mécanismes :
- référence CM0111 : prise 2P+T borne auto
- référence CM0112 : prise double précâblée 2x2P+T en associant 2 enjoliveurs
Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane
Blanc
Non compatible avec les anciennes prises 2P+T Céliane référence 0671111, 067124 et 067126
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Céliane

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur/doigt de commande

traitement antibactérien

Non

sylbole scannable / sans obstacle

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

brillant

avec lentille/symbole interchangeable

Non

avec champ d'inscription

Non

IK

IK04

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Non

impression/marquage

sans

type de fixation

à clipser

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

non traité

utilisation

prise

profondeur

16 mm

hauteur

53 mm

sans halogène

Oui

Modèle type

plaque centrale

largeur

53 mm

couleur

blanc

Info produit

Gamme

Céliane

Code Douane

85389099

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.