Traitement antibactérien
Non
Adapté à un montage au plafond
Non
avec capteur acoustique
Non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
32 mm
nombre de zones de détection
1
plage de rotation du capteur, horizontale
90...180 °
hauteur de montage optimale
1.1 m
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
durée de marche max.
30 min
durée de marche min.
0.2 s
angle de détection horizontal
180...180 °
Finition de la surface
mat
Classe de protection (IP)
IP20
Avec câble de raccordement
Non
Longueur d’encastrement
40.8 mm
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
commande auxiliaire possible
Oui
régulation de la lumière
Non
commandable à distance
Non
adapté à une charge C
Non
luminosité de déclenchement
5...1000 lx
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
sensibilité ajustable
Oui
puissance de coupure max.
1500 W
largeur de portée max.
8 m
Portée maxi de détection à H=2,5
12 m
Qualité du matériau
thermoplastique
adapté pour une transmission sans fil
Non
commutateur de pontage
Oui
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Oui
Largeur d'encastrement
40.8 mm
Profondeur d'encastrement
28.2 mm
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
protection au ras du mur
Non
Traitement de surface
non traité
Type de connexion
borne à vis
Modèle type
détecteur de mouvement