Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interrupteur temporisé Céliane 2 fils sans Neutre - à équiper d'un support universel Batibox, d'un enjoliveur et d'une plaque de finition Céliane
Permet la commande de l'éclairage :
- 1000W en halogène 230V~ et incandescence
- 400VA en fluo halogène TBT
Peut commander un moteur (par exemple : VMC) 250VA
Temporisation de 25 secondes à 15 minutes
Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
Adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Transparent
avec sortie de semiconducteur
Matériau
Qualité du matériau
réglage de l'heure
Calibre
Traitement de surface
Sans halogène
Modèle type
Couleur
composition
Type de pose
Tension nominale