Interrupteur avec option variation connecté 230V Living Now with Netatmo avec Neutre 150W - 1 module à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition
Puissance maxi des charges: 150W en 230V~, toutes charges lumineuses, LED comprises
Compatible avec les ampoules conventionnelles ou dimmables, y compris les LED - Possibilité d'activer le variateur via l'application Home + Control
Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'application
Équipé d'une entrée auxiliaire pour l'intégration d'un bouton-poussoir mécanique
Technologie radio 2,4GHz et protocole Zigbee 3.0 pour une fiabilité et une sécurité optimales
Living Now with Netatmo, la nouvelle génération d'appareillage signée Bticino, permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage traditionnnel. La version connectée de Living Now permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Living now with netatmo
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
profondeur min. de la boîte d'encastrement
finition de la surface
transparent
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
puissance de commutation
utilisable avec un bouton-poussoir
utilisable avec un détecteur de présence
commande radio possible
utilisable avec un détecteur de mouvement
commande infrarouge possible
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
mémoire de valeurs de luminosité
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
type de charge
fréquence
Nbre de canaux
Calibre
Traitement de surface
Modèle type
composition
Couleur
tension nominale
Type de pose