Kit poste de travail en saillie Mosaic pour 3x4 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • Nbre de postes 3
  • composition boîtier apparent
ICON

Kit poste de travail en saillie Mosaic pour 3x4 modules composé d'1 cadre saillie, 2 supports 4 modules, entretoises amovibles, cloisons de séparation courants forts / courants faibles et plaque de finition blanche nouveau design

 
 

Détails du produit

Kit poste de travail Mosaic en saillie pour 3x4 modules
Composé de :
- 1 cadre saillie avec entrées amovibles pour moulure 40x20mm- 3 supports 4 modules pour installation des mécanismes- entretoises amovibles pour l'intégration de mécanismes en poste simple- cloisons de séparation courants forts / courants faibles - plaque de finition blanche
Installation en saillie avec conduits apparents (moulure/goulotte) ou encastrés
Cadre saillie avec 4 entrées amovibles pour moulure 40x20mm et de 10 entrées de câble défonçables diamètre 20mm et 32mm
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Mosaic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîtier en saillie pour de l'appareillage

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires

Oui

nombre de modules (construction modulaire)

12

avec entrée de câble

Oui

avec insertion de raccord à écrou

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

Classe de protection (IP)

IP20

numéro RAL (équivalent)

9003

sens de montage

horizontal

avec cadre de recouvrement

Oui

Matériau

plastique

Qualité du matériau

thermoplastique

avec entrée de câble

Oui

Traitement de surface

non traité

résistant aux chocs

Oui

Nbre de postes

3

forme

rectangulaire

Profondeur

55 mm

Hauteur

166 mm

Sans halogène

Oui

Largeur

237 mm

Couleur

blanc

composition

boîtier apparent

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Gamme

Mosaic

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.