Plaque centrale blanche 2M pour chargeur USB, en thermoplastique mat sans halogène, fixation à clipser. Dimensions': 45x86x7mm. Indice IK04, RAL 9003. Plage d'utilisation': -5°C à 35°C. Idéale pour intégration dans systèmes domotiques.
Plaque centrale pour chargeur USB, adaptée aux installations domotiques résidentielles.
Fixation à clipser facilitant l'installation et le remplacement rapide.
Matériau thermoplastique, finition mate pour une durabilité accrue.
Dimensions compactes : largeur 45mm, hauteur 86mm, profondeur 7mm.
Indice de protection contre les chocs IK04, température d'utilisation de -5°C à 35°C.
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Living Now est la nouvelle génération d'appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.
Living now
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
sylbole scannable / sans obstacle
adapté à la commande de méchanismes domotiques
adapté à la classe de protection (IP)
finition de la surface
avec lentille/symbole interchangeable
avec champ d'inscription
IK
numéro RAL (équivalent)
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
impression/marquage
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
utilisation
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme