Permet de contrôler tous types d'ampoules dimmables du marché, y compris LED, halogènes et fluocompactes, grâce à une compatibilité universelle et une variation par coupure de début et de fin de phase.Puissance nominale jusqu'à 150W pour charges LED, fluocompactes ou halogènes dimmables, avec tension de commande 110-240V AC et fréquence 50-60Hz.Réglages avancés : seuil d'éclairage mini/maxi, mode indicateur/localisateur, mémoire d'état d'éclairage, modes de variation anticipée ou retardée, et commande auxiliaire possible.Compatible avec une profondeur de boîte d'encastrement de 40mm, installation encastrée facilitée par fixation par clic et bornes à vis pour conducteurs 1.5mm² to 2.5mm².Matériau thermoplastique, finition mate noire (RAL9011), indice de protection IP20 et IK04, garantissant robustesse et sécurité pour usage intérieur professionnel.
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.Living Now est la nouvelle génération d'appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.
Living now