Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace - interrupteur ou poussoir VMC - multifonctionnel - signalétique 2 vitesses : lente/rapide - 3x2 bornes auto - 10AX 250V CA 50Hz - blanc RAL 9003 mat - cache peinture - IK04 IP21D - certifié NF
L'interrupteur ou poussoir VMC Odace permet de contrôler la vitesse du système de ventilation, avec deux positions distinctes : vitesse lente et rapide, pour une régulation efficace de l'air. Cet interrupteur ou poussoir propose une esthétique à bascule. La commande Odace est livrée avec son support de fixation intégré et son cache peinture.Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.3 bornes automatiques permettent un raccordement rapide et sécurisé des câbles jusqu'à 2x1,5mm² rigides ou souples & multibrins, simplifiant l'installation et réduisant le risque d'erreur. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé. Des variantes existent en blanc, en noir et différentes esthétiques. 2 références (VV/BP simple et double) sans enjoliveur permettent de choisir l'enjoliveur final au dernier moment : à bascule, à levier ou intégral, noir ou blanc. Plusieurs fonctions Odace sont disponibles pour répondre à toutes vos installations : simple, double, multifonctionnelle (VV et BP), à voyant, variateur, détecteur de mouvement, volets roulants, connectée Wiser, etc.
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Odace
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
traitement antibactérien
interrupteur de chauffage
couleur de l'opérateur de commutation
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre de modules (construction modulaire)
zone de texte/surface d'inscription
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
IK
Finition de la surface
Interrupteur de machine à laver
interrupteur à bouton-poussoir
courant de commutation pour lampes fluorescentes
type de commutation
nombre de bascules d'actionnement
numéro RAL (équivalent)
Type de fixation
Qualité du matériau
Matériau
Calibre
profondeur min. de la boîte d'encastrement
contact de report
profondeur d'encastrement
Traitement de surface
voyant
Avec plaque de montage
Type de connexion
Sans halogène
Couleur
composition
Compatible IFTTT
Type de pose
tension nominale
type de commande