Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace - interrupteur à carte - LED verte 0,15mA déjà câblée en localisation - 10AX - épaisseur de la carte : de 0,7 à 1 mm - noir RAL 9005 mat
Cet interrupteur à carte Odace de couleur noire permet une commande précise des systèmes électriques. L'épaisseur de la carte est comprise entre 0,7mm et 1mm, permettant une compatibilité avec une large gamme de cartes. La commande Odace est livrée avec son support de fixation intégré, une LED et son cache peinture.Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.Sa LED de localisation intégrée permet une identification facile et rapide, même dans l'obscurité. La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement, grâce à son support rigide à vis, avec option de griffes clipsables pour faciliter l'installation.
Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé. Des variantes existent en blanc, en noir et différentes esthétiques. 2 références (VV/BP simple et double) sans enjoliveur permettent de choisir l'enjoliveur final au dernier moment : à bascule, à levier ou intégral, noir ou blanc.
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Odace
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
Traitement antibactérien
interrupteur de chauffage
couleur de l'opérateur de commutation
Interrupteur de machine à laver
IK
interrupteur à bouton-poussoir
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
Adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Nombre de modules (construction modulaire)
fonction d'éclairage
zone de texte/surface d'inscription
Profondeur d'appareil
Type de commutation
Type de fixation
Matériau
type d'éclairage
Traitement de surface
voyant
Type de connexion
Avec plaque de montage
Sans halogène
Couleur
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
Qualité du matériau
contact de report
Calibre
Profondeur d'encastrement
Numéro RAL (équivalent)
nombre de bascules d'actionnement
Compatible avec Amazon Alexa
Type de commande
Composition
Type de pose
Tension nominale