Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace - lot de 108 double va-et-vient ou poussoirs - multifonctionnel - 3x2 bornes auto - 10AX 250V CA 50Hz - devient lumineux avec LED S989292 - IK04 IP21D - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP21D - certifié NF
La commande Odace est multifonctionnelle : double interrupteur, va-et-vient et poussoir en une seule référence. Le mécanisme livré en mode va-et-vient se transforme rapidement en un quart de tour en poussoir à l'aide d'un tournevis. Ce double interrupteur ou poussoir propose une esthétique à bascule. Il peut évoluer facilement vers une esthétique à levier ou Intégrale en remplaçant son enjoliveur. Le lot contient 108 commandes Odace S920204 avec support de fixation intégré et cache peinture, livrées en vrac dans un carton de regroupement.A associer aux plaques de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.Ce conditionnement en lot ne contient pas d'emballage plastique individuel et moins de cartons de regroupement pour diminuer les déchets et ainsi faciliter la gestion des emballages sur vos chantiers. Le produit dispose de 2x3 bornes automatiques jusqu'à 2 câbles de 1,5mm² rigides ou souples & multibrins pour chaque pôle, pour une installation plus rapide et fiable, réduisant le temps de montage et minimisant les risques d'erreur. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé. Plusieurs conditionnements en lot existent dans la gamme Odace : prises 2P+T, commandes multifonctionnelles (VV et poussoir) simples et doubles, plaques 1P, plaques 2P, prises RJ45. Plusieurs fonctions Odace sont disponibles pour répondre à toutes vos installations : simple, double, multifonctionnelle (VV et BP), à voyant, variateur, détecteur de mouvement, volets roulants, connectée Wiser, etc.
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Odace
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
interrupteur de chauffage
couleur de l'opérateur de commutation
traitement antibactérien
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
nombre de modules (construction modulaire)
fonction d'éclairage
Compatible IFTTT
profondeur d'appareil
zone de texte/surface d'inscription
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
IK
Finition de la surface
courant de commutation pour lampes fluorescentes
interrupteur à bouton-poussoir
Interrupteur de machine à laver
nombre de bascules d'actionnement
type de commutation
numéro RAL (équivalent)
Type de fixation
Qualité du matériau
type d'éclairage
Matériau
Calibre
profondeur d'encastrement
contact de report
Traitement de surface
voyant
Avec plaque de montage
Type de connexion
Sans halogène
Couleur
composition
type de commande
Type de pose
tension nominale