Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace - obturateur - perçage possible de l'enjoliveur pour sortie de câble - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP21D
Cet obturateur Odace est conçu pour couvrir de manière élégante et sécurisée les boîtiers ou sorties de câbles inutilisés, pour une finition soignée. L'obturateur Odace est livrée avec son support de fixation intégré et son cache peinture.Il est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.Le pré-perçage pour sortie de câble permet un passage de câble facile et organisé si nécessaire, pour un contrôle optimal de l'espace. La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide à vis ou à griffes clipsables en option idéales pour la rénovation. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé. Des variantes existent en blanc, en noir et différentes esthétiques. 2 références (VV/BP simple et double) sans enjoliveur permettent de choisir l'enjoliveur final au dernier moment : à bascule, à levier ou intégral, noir ou blanc.
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Odace
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
traitement antibactérien
sylbole scannable / sans obstacle
Finition de la surface
avec lentille/symbole interchangeable
adapté à la commande de méchanismes domotiques
avec champ d'inscription
IK
numéro RAL (équivalent)
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
impression/marquage
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
utilisation
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
adapté à la classe de protection (IP)
Gamme
Multiple de vente