Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace - prise de communication simple - aluminium - RJ45 (8 contacts) Cat.5 < = 100 MHz - paire torsadée non blindée - UTP - fixation par vis - livré avec protection peinture - IP21 - IK04 - sans halogène
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
Classe de protection (IP)
code couleur
avec jacks/coupleurs
montage encastré
avec résistance terminale
compatible avec des couvercles tiers
avec protection contre la poussière
montage apparent
citerne au sol/montage en sous-sol
avec zone de texte
type de montage raccordement de blindage
raccordement de mise à la terre séparé
type de connecteur
codage mécanique
décharge séparée de câble de traction
boîtier blindé
jacks blindés
encastrement de canal
Type de fixation
catégorie
direction de sortie
adapté au nombre de jacks/coupleurs
Type de connexion
Couleur
composition