Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace - variateur de lumière universel - câblage possible en 2 ou 3 fils - rotatif - sans neutre : compatible avec LED dimmable 3 à 200W - avec neutre : compatible LED dimmable 0 à 200W - livré avec griffes non montées - blanc RAL 9003 mat
Ce variateur rotatif incarne le design et l'élégance d'Odace, avec son cercle en relief. Avec sa luminosité ajustable, il permet de personnaliser l'ambiance. La commande Odace est livrée avec son support de fixation intégré, des griffes non montées et un cache peinture.Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.Il est compatible avec plusieurs types de câblage et peut être installé en 2 ou 3 fils, offrant ainsi une grande flexibilité. La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîtes d'encastrement grâce à son support rigide à vis ou à griffes clipsables en option idéales pour la rénovation. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé. Plusieurs fonctions Odace sont disponibles pour répondre à toutes vos installations : simple, double, multifonctionnelle (VV et BP), à voyant, variateur, détecteur de mouvement, volets roulants, connectée Wiser, etc.
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Odace
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
luminosité min. contrôlable
puissance max. de commutation LED
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
puissance nominale de charge capacitive
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Compatible IFTTT
puissance nominale charge ohmique/résistive
contrôle d'app via Bluetooth
Largeur d'appareil
Section de conducteur
Adapté à la classe de protection (IP)
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
Finition de la surface
Transparent
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
utilisable avec un bouton-poussoir
Tension nominale
IK
utilisable avec un détecteur de présence
commande infrarouge possible
commande radio possible
cablage en série
Numéro RAL (équivalent)
mémoire de valeurs de luminosité
utilisable avec un détecteur de mouvement
Type de fixation
Matériau
type de charge
Qualité du matériau
Fréquence
Traitement de surface
Type de connexion
Nbre de postes
Sans halogène
Couleur
Type de commande
Composition
Type de pose