Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 - double va-et-vient - anthracite - fixation par vis - 6 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF
Avec sa ligne moderne et sa couleur anthracite très en vogue, ce double interrupteur va-et-vient Schneider Electric investit les maisons les plus délicates et les intérieurs les plus soignés. Entre confort, sécurité, économie d'énergie et esthétisme, cette commande d'éclairage au design réussi s'adapte à tous les logements. Robuste et résistant, ce double va-et-vient fait la promesse d'une extrême qualité et durabilité. Conviviale, l'alliance du cercle et du carré inspire la créativité et ambiance la pièce, lui conférant un univers chaleureux. Accessible à tous, il est compatible avec l'ensemble des plaques de finition de la gamme Odace que vos clients pourront choisir en fonction de leurs goûts. Confortable et facile à installer, cet interrupteur anthracite se raccorde à connexion rapide et pourra être fixé par vis. Il n'induit aucune modification de câblage au sein de votre installation.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
traitement antibactérien
interrupteur de chauffage
couleur de l'opérateur de commutation
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
fonction d'éclairage
zone de texte/surface d'inscription
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Interrupteur de machine à laver
IK
interrupteur à bouton-poussoir
courant de commutation pour lampes fluorescentes
numéro RAL (équivalent)
nombre de bascules d'actionnement
type de commutation
Type de fixation
Matériau
type d'éclairage
Qualité du matériau
contact de report
Calibre
profondeur d'encastrement
Traitement de surface
voyant
Type de connexion
Sans halogène
Avec plaque de montage
Couleur
type de commande
composition
Type de pose
tension nominale