Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 - interrupteur 3 boutons pour volets-roulants - anthracite - verrouillage mécanique et électrique entre haut/bas - fixation par vis -livré avec protection peinture -lot de 5 - 6 AX - 250VCA -3 bornes automatiques -IK04 IP21D
L'interrupteur Schneider Electric Odace S540208 est un mécanisme avec cadre de fixation en plastique de couleur anthracite à 3 bascules Il s'agit d'un interrupteur à 3 positions Le mode de fixation est par vis Le courant nominal est de 6AX Il mesure 71 mm de largeur, 71 mm de hauteur, 43 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 31,2 mm Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur avec un type affleurant Il a un indice de protection IP21D L'interrupteur est en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, thermoplastique ABS-UV stabilisé, ce qui le rend aussi résistant que possible Il est sans mercure ainsi que sans métaux lourds, prenant soin de l'environnement et de votre santé à tout moment La gamme de raccords électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour le summum du confort, de la sécurité et de la connectivité Odace allie technologie et design élégant, pour des appareils de câblage non seulement élégants, mais aussi fonctionnels et utiles
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
avec verrouillage électrique
convient pour stores vénitiens
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
utilisation électronique possible
Finition de la surface
Transparent
utilisation mécanique possible
nombre de touches
pour store-banne
pour volets roulants
Type de fixation
Matériau
Nbre de pôles
Qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
Calibre
Traitement de surface
Type de connexion
Sans halogène
Modèle type
Couleur
type de commande
composition
Type de pose
tension nominale