Odace 2011 - prise TV simple - anthracite - fixation par vis

Main media

Caractéristiques principales

  • type de prise TV
  • nombre de sorties 1
  • Modèle type prise étoile / terminale

Odace 2011 - blindage TV simple - encastré - anthracite - TV : mâle IEC 9.52 mm - fixation par vis - livré avec cache de protection peinture - IK04 - IP21 D - sans halogène

 
 

Détails du produit

La prise TV Odace S540445 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d'un cadre de fixation en plastique de couleur anthracite. Les bornes de connexion de ce blindage TV simple sont à vis. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Elle répond à la norme EN 50083-4. Elle atteint le niveau de protection IK04. Fabriquée en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, matériau en alliage de zinc, ce bouclier TV unique est très fiable et résistant. Elle est sans halogène. Afin de prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Son mode de fixation se fait par vis. Cette prise TV est également sans SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Le connecteur TV est de type mâle IEC 9.52 mm.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).

Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)

Odace 2011

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366910

Gamme

Odace 2011

Prise pour antenne

profondeur min. de la boîte d'encastrement

18.1 mm

DAB+

Non

nombre de modules (construction modulaire)

1

profondeur d'appareil

28.3 mm

hauteur d'appareil

71 mm

largeur d'appareil

71 mm

finition de la surface

mat

Classe de protection (IP)

IP21

IK

IK04

numéro RAL (équivalent)

7016

atténuation de passage à 2 150 MHz

2.5 dB

atténuation de raccordement à 2 150 MHz

2.5 dB

type de prise

TV

Type de fixation

fixation avec vis

Matériau

plastique

compatible à une alimentation à distance

Non

compatible au modem par câble

Non

Qualité du matériau

thermoplastique

atténuation de raccordement à 860 MHz

1.5 dB

atténuation de passage à 860 MHz

3 dB

nombre de sorties

1

Traitement de surface

non traité

Sans halogène

Oui

Modèle type

prise étoile / terminale

Couleur

anthracite

Type de pose

encastré

traitement antibactérien

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.