Odace 2011 - prise de courant 2P+T - anth. - à vis - 4 connex. rapides par pôle

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type autre
  • Couleur anthracite
  • nombre de modules (construction modulaire) 1

Odace 2011 - prise de courant - 2P+T - française - anthracite - fixation par vis - Raccordement : 1 x 1,5..2 x 2 -5 mm² souple 1 x 1,5..2 x 4 mm² rigide / multibrin - bornes automatiques - 16 A - 250VCA 50 Hz - NF - IK04 - IP21D

 
 

Détails du produit

La prise de courant Odace S540049 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d'un cadre de fixation en plastique de couleur anthracite. La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P + E avec des volets, protégeant les enfants d'un éventuel choc électrique et avec prise de terre. Ses bornes de raccordement sont des bornes sans vis. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Cet appareil est au standard français. Il a également obtenu le certificat LCIE, NF. Son courant nominal est de 16 A. La prise de courant est en ASA + PC, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, ce qui la rend aussi résistante que possible. Le mode de fixation de l'appareil se fait à l'aide de vis.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).

Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)

Odace 2011

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Gamme

Odace 2011

Prise de courant

Type de fixation

fixation avec vis

Matériau

plastique

encastrement isolé

Oui

protection différentielle

Non

protection contre les surtensions

Non

prise inclinée ou inclinable

Non

Qualité du matériau

thermoplastique

mécanisme d'éjection

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

avec dispositif on/off

Non

fréquence

50...60 Hz

avec eclips / protection enfant

Oui

nombre de phases

1

avec voyant indicateur

Non

Traitement de surface

non traité

Type de connexion

borne automatique

avec volet de protection

Non

verrouillable

Non

Sans halogène

Oui

Modèle type

autre

Couleur

anthracite

Type de pose

encastré

tension nominale

250 V

Intensité

16 A

conforme selon UK Building Regulations (partie M)

Non

pour « conditions difficiles » (selon VDE)

Non

traitement antibactérien

Non

type de contact de protection

rond

avec haut-parleur bluetooth intégré

Non

finition métallique

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

avec répéteur de signal Wi-Fi

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

29 mm

nombre de pôles coupés (plats)

0

nombre de pôles coupés (ronds)

2

Compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

1

avec éclairage d'orientation

Non

avec éclairage fonctionnel

Non

nombre de prises commutables

0

profondeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

71 mm

largeur d'appareil

71 mm

adapté à la classe de protection (IP)

autre

repiquage possible

Oui

avec microfusible

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

pôle neutre sectionné simultanément

Non

IK

IK04

impression/marquage

sans

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.