Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 - prise de courant - 2P+T - française - anthracite - fixation par vis - Raccordement : 1 x 1,5..2 x 4 mm² souple / rigide / multibrin - bornes automatiques - 16 A - 250VCA 50 Hz - NF - IK04 - IP21D
Avec du matériel électrique à la qualité unique, Schneider Electric pense et élabore des produits susceptibles de s'adapter à toutes les installations. Fiable et sûre, cette prise de courant encastrée 2 pôles + terre 16 A à vis garantit confort dans l'Habitat. Elle permettra d'alimenter tous les appareils domestiques du quotidien, pour la satisfaction de vos clients. Pour améliorer vos chantiers, elle se fixe par vissage et dispose d'une connexion rapide. Un repiquage est possible. Avec sa couleur très tendance anthracite, cette prise de courant anthracite parfume les intérieurs les plus modernes et dont la décoration est soignée. Une plaque de finition viendra sublimer cette prise électrique. Vendue séparément, elle permet de personnaliser toutes les pièces selon les goûts de chacun. Ce mécanisme avec cadre en plastique est robuste et solide, pour promettre une excellente durabilité.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
pour « conditions difficiles » (selon VDE)
traitement antibactérien
type de contact de protection
avec haut-parleur bluetooth intégré
finition métallique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
avec répéteur de signal Wi-Fi
profondeur min. de la boîte d'encastrement
nombre de pôles coupés (plats)
nombre de pôles coupés (ronds)
Compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
avec éclairage d'orientation
verrouillable
avec éclairage fonctionnel
Sans halogène
nombre de prises commutables
Modèle type
profondeur d'appareil
Couleur
hauteur d'appareil
Type de pose
largeur d'appareil
tension nominale
adapté à la classe de protection (IP)
Intensité
repiquage possible
avec microfusible
Finition de la surface
Transparent
pôle neutre sectionné simultanément
IK
impression/marquage
Type de fixation
Matériau
encastrement isolé
protection différentielle
protection contre les surtensions
prise inclinée ou inclinable
Qualité du matériau
mécanisme d'éjection
Zone de texte/surface d'inscription
avec dispositif on/off
Fréquence
avec eclips / protection enfant
Nombre de phases
avec voyant indicateur
Traitement de surface
Type de connexion
avec volet de protection