Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 - va-et-vient - blanc RAL 9003 brillant - fixation avec griffes ou par vis - 3 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF
Finition parfaite, délicate et raffinée sont au rendez-vous avec cet interrupteur va-et-vient 10 AX 250 V AC 50 Hz de la gamme Odace de Schneider Electric. Commande d'éclairage simple au design chic, elle s'adapte aux maisons les plus soignées : le mariage réussi du cercle et du carré fait de lui un véritable objet de décoration et s'invite avec élégance dans les intérieurs. Accessible à tous et pour tous les quotidiens, il sera sublimé par une plaque de finition de la même gamme. Appareillage encastré, il dispose d'une fonction interrupteur marche/arrêt pour commander l'éclairage en toute simplicité. Il bénéficie d'une connexion simple et rapide et se fixe par vis ou avec griffes. Sa couleur blanche (nuance RAL 9003) et sa finition brillante sont le reflet de la pureté et de la sobriété.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
traitement antibactérien
interrupteur de chauffage
couleur de l'opérateur de commutation
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
fonction d'éclairage
zone de texte/surface d'inscription
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Interrupteur de machine à laver
IK
interrupteur à bouton-poussoir
courant de commutation pour lampes fluorescentes
numéro RAL (équivalent)
nombre de bascules d'actionnement
type de commutation
Type de fixation
Matériau
type d'éclairage
Qualité du matériau
contact de report
Calibre
profondeur d'encastrement
Traitement de surface
voyant
Type de connexion
Sans halogène
Avec plaque de montage
Couleur
type de commande
composition
Type de pose
tension nominale