Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 - Styl - lot de 100 plaques 1 poste S520702 - blanc RAL 9003 - H85mm - L85mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène
Le cadre de recouvrement Schneider Electric Odace S523702P est de couleur blanche. Le cadre de recouvrement est en thermoplastique ABS-UV stabilisé, ce qui le rend aussi résistant que possible. Avec 1 poste. La finition de surface est brillante, procurant une sensation élégante et haut de gamme dans une pièce. Ce couvercle de cadre appartient au groupe esthétique Styl. Il mesure 85 mm de largeur, 85 mm de hauteur, 10 mm de profondeur, le produit pèse 0,01264 kg. Son mode de fixation est par clipsage. Sa boîte de montage assortie peut être encastrée dans la surface du mur avec le type affleurant. Ce produit est vendu par lot de 100. De plus, il satisfait à la norme 2006/95 / CEE, EN 60669-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1. De plus, il est sans halogène, ce qui est bon pour votre santé. Etre respectueux de l'environnement, ce cadre de couverture est un produit vert premium. Il a également obtenu le certificat NF. En outre, il est respectueux de l'environnement, résistant aux UV, à l'acétone, à l'alcool, à l'ammoniaque, à l'eau de Javel, au savon liquide, à l'huile, à l'essence, au liquide de nettoyage des vitres. La gamme de raccords électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour le summum du confort, de la sécurité et de la connectivité.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
traitement antibactérien
avec grille de montage
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
diamètre de l'alésage (ouverture)
nombre d'unités, verticales
nombre d'unités, horizontales
montage encastré
adapté à une installation intégrée
adapté à un canal d'allège
Finition de la surface
Transparent
adapté à une boîte de sol
Classe de protection (IP)
IK
numéro RAL (équivalent)
Sens de montage
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
largeur d'encastrement
hauteur d'encastrement
Traitement de surface
avec volet de protection
Nbre de postes
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur