Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 Styl - plaque - anthracite - 2 postes horizontal 71mm 2 postes vertical 71mm - H85mm - L 156mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène
Facile d'utilisation, cette plaque de finition se clipse pour une installation très simple et rapide (ajustement par ergots crantés) Issue de la gamme Odace Styl de Schneider Electric, cette plaque décorative (matière thermoplastique ABS-anti UV) dispose de 2 postes horizontaux ou verticaux (entraxe de 71 mm) Elle est compatible avec l'ensemble des interrupteurs et prises de la gamme Odace Anthracite (nuance RAL 7021) à la finition parfaite, elle s'intègre parfaitement dans les intérieurs contemporains ou modernes et compense les irrégularités du mur pour une finition impeccable Mariage raffiné du cercle et de carré, la gamme Odace incarne le design et l'élégance Référence en termes d'appareillage électrique encastré, elle s'adapte aux clients exigeants et sensibles aux tendances décoratives actuelles Elle permet aussi de personnaliser son intérieur et peut être changée en toute facilité, pour s'adapter aux envies de chacun, à chaque moment de vie !
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Traitement antibactérien
Avec grille de montage
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
diamètre de l'alésage (ouverture)
Nombre d'unités, verticales
Nombre d'unités, horizontales
Montage encastré
Adapté à une installation intégrée
Adapté à un canal d'allège
Finition de la surface
Transparent
Adapté à une boîte de sol
Classe de protection (IP)
IK
Numéro RAL (équivalent)
Sens de montage
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
Largeur d'encastrement
Hauteur d'encastrement
Traitement de surface
Avec volet de protection
Nbre de postes
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur