Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 Styl - plaque - blanc RAL 9003 - 2 postes vertical 57mm - H142mm - L85mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène
Robuste et résistance, cette plaque décorative thermoplastique anti-UV est élaborée en toute finesse pour garantir sa longévité et s'adapter à tous les styles de vie. Issue de la gamme Odace Styl de Schneider Electric, cette plaque blanche illumine avec soin chaque pièce. Cette plaque de finition offre une finition parfaite, pour un résultat raffiné. Astucieuse, elle se fixe très facilement sur les prises et interrupteurs par clipsage (ajustement par ergots crantés), vous permettant ainsi une manipulation très aisée. Plaque personnalisable, elle sublime l'installation, devenant l'alliance parfaite du cercle et du carré. Avec un entraxe de 57 mm, elle est adaptée à deux postes verticaux. Livrées par lot de 5, ces plaques blanches à la finition brillante s'accommodent en toute facilité chez vos clients. Optez pour l'élégance d'une gamme pas comme les autres, conçue pour être accessible et riche en finitions.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
traitement antibactérien
avec grille de montage
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
diamètre de l'alésage (ouverture)
nombre d'unités, verticales
nombre d'unités, horizontales
montage encastré
adapté à une installation intégrée
adapté à un canal d'allège
Finition de la surface
Transparent
adapté à une boîte de sol
Classe de protection (IP)
IK
numéro RAL (équivalent)
Sens de montage
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
largeur d'encastrement
hauteur d'encastrement
Traitement de surface
avec volet de protection
Nbre de postes
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur