Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 Styl - plaque - anthracite - 3 postes horizontal 71mm 3 postes vertical 71mm - H85mm - L227mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène
Robuste et résistance, cette plaque décorative thermoplastique anti-UV est pensée en toute délicatesse pour satisfaire tous vos clients. Issue de la gamme Odace Styl de Schneider Electric, cette plaque anthracite sublime la maison, constituant un objet de décoration personnalisable dans les intérieurs. Cette plaque de finition garantit un résultat chic et raffiné. Astucieuse et ergonomique, elle se fixe très facilement sur les prises et interrupteurs par clipsage (ajustement par ergots crantés), vous garantissant un véritable confort d'installation. Plaque personnalisable, elle sublime la ligne Odace, mariage exquis du cercle et du carré. Avec un entraxe de 71 mm, cette plaque 3 postes est accessible et offre une finition parfaite. Odace Styl vient magnifier les intérieurs. Mélange de couleurs pop et satinées, cette gamme offre une multitude de couleurs, que vous pourrez présenter à vos clients grâce à la valise PFRV03.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
traitement antibactérien
avec grille de montage
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
diamètre de l'alésage (ouverture)
nombre d'unités, verticales
nombre d'unités, horizontales
montage encastré
adapté à une installation intégrée
adapté à un canal d'allège
Finition de la surface
Transparent
adapté à une boîte de sol
Classe de protection (IP)
IK
numéro RAL (équivalent)
Sens de montage
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
largeur d'encastrement
hauteur d'encastrement
Traitement de surface
avec volet de protection
Nbre de postes
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur