Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 Styl - plaque - blanc RAL 9003 - 1 poste - H85mm - L85mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène
Récompensée par les consommateurs, la gamme Odace Styl de Schneider Electric a été saluée pour être accessible, astucieuse, ergonomique, esthétique, riche en finitions et en nouvelles fonctionnalités. Issue de la gamme Odace Styl de Schneider Electric, cette plaque décorative résistante aux UV (thermoplastique ABS) dispose d'un poste. Très simple d'installation, cette plaque de finition est clipsable pour une pose facile et rapide. Elle s'ajuste par ergots crantés et compense les irrégularités du mur. Sa couleur blanche (nuance RAL 9003) et sa finition brillante incarnent élégance et esthétisme. Alliance parfaite du cercle et de carré, la gamme Odace répond parfaitement aux exigences des intérieurs modernes et raffinés. Sobre et adaptée aux tendances décoratives actuelles, cette plaque est la référence en termes d'appareillage électrique encastré. Elle est compatible avec l'ensemble des interrupteurs et prises de la gamme Odace. Astucieux, ce mécanisme de finition garantit confort et fiabilité.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
traitement antibactérien
avec grille de montage
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
diamètre de l'alésage (ouverture)
nombre d'unités, verticales
nombre d'unités, horizontales
montage encastré
adapté à une installation intégrée
adapté à un canal d'allège
Finition de la surface
Transparent
adapté à une boîte de sol
Classe de protection (IP)
IK
numéro RAL (équivalent)
Sens de montage
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
largeur d'encastrement
hauteur d'encastrement
Traitement de surface
avec volet de protection
Nbre de postes
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur