Parasurtenseur Mosaic 16A 250V~ - 50Hz à 60Hz - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
S'installe avant un disjoncteur différentiel et protège contre les surtensions d'origine atmosphériques ou industrielles, dans une installation protégée par un parafoudre au tableau
Conserve la prise sous tension après surtension (réseau ou choc de foudre) jusqu'au remplacement du module référence 077541
Courant nominal de décharge (In) : 1,5kA - Courant maximal admissible (Imax) : 6Ka - Niveau de protection (Up) : L-N : 1kV ; N-PE : 1 kV - Tension à circuit ouvert (Uoc) : 3kV - Conforme aux normes NF EN 61643-11 et NF C 83-282
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Mosaic