Plaque de finition Mosaic pour 2 modules blanc antimicrobien

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau plastique
  • Nbre de postes 1
  • couleur blanc
ICON

Plaque de finition Mosaic 2 modules blanc antimicrobien à clipser sur support Batibox 2 modules - compatible avec les voyants Mosaic Easy-Led - nouveau design à large chanfrein

 
 

Détails du produit

Plaque de finition Mosaic 2 modules
Se clipse sur les supports Batibox 2 modules références 080251, 080261 et 080269
Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
L'encoche présente de chaque côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil
Compatible avec les voyants Mosaic Easy-Led pour supports
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Mosaic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mosaic

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Plaque de finition

traitement antibactérien

Oui

avec grille de montage

Non

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

2

nombre d'unités, verticales

1

nombre d'unités, horizontales

1

montage encastré

Oui

adapté à un canal d'allège

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

adapté à une boîte de sol

Non

Classe de protection (IP)

autre

IK

IK04

numéro RAL (équivalent)

9003

sens de montage

horizontal

type de fixation

à clipser

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

Zone de texte/surface d'inscription

Non

hauteur d'encastrement

0 mm

Traitement de surface

non traité

avec volet de protection

Non

Nbre de postes

1

profondeur

8.5 mm

hauteur

82 mm

sans halogène

Oui

largeur

82 mm

couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.