Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Poussoir de volets roulants Céliane pour commande par boîtier d'automatisme - à équiper d'un support universel Batibox, d'un enjoliveur et d'une plaque de finition Céliane
6A 250V~
Connexion à bornes automatiques
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
convient pour stores vénitiens
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
Adapté à la classe de protection (IP)
utilisation électronique possible
Finition de la surface
Transparent
utilisation mécanique possible
nombre de touches
pour store-banne
pour volets roulants
Type de fixation
Matériau
Nbre de pôles
Qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
Calibre
Profondeur d'encastrement
Traitement de surface
Type de connexion
Sans halogène
Modèle type
Couleur
type de commande
composition
Type de pose
Tension nominale