Prise multimédia RJ45 catégorie 6 STP Céliane livrée avec enjoliveur titane et support, à équiper d'une plaque de finition
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Céliane
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
montage encastré
code couleur
Classe de protection (IP)
avec jacks/coupleurs
avec protection contre la poussière
montage apparent
avec zone de texte
citerne au sol/montage en sous-sol
type de connecteur
raccordement de mise à la terre séparé
décharge séparée de câble de traction
type de montage raccordement de blindage
jacks blindés
Type de fixation
encastrement de canal
catégorie
adapté au nombre de jacks/coupleurs
direction de sortie
Type de connexion
Numéro RAL
Couleur
composition