Prise RJ45 catégorie5e FTP Céliane avec enjoliveur titane et support

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur RJ45 8(8)
  • jacks blindés Non
  • catégorie 6

Prise multimédia RJ45 catégorie 5e FTP Céliane livrée avec enjoliveur titane et support, à équiper d'une plaque de finition

 
 

Détails du produit


Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Céliane

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Céliane

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Prise de raccordement de communication cuivre

nombre de modules (construction modulaire)

2

profondeur d'appareil

40.7 mm

hauteur d'appareil

74.2 mm

largeur d'appareil

74.2 mm

code couleur

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

montage encastré

Oui

avec jacks/coupleurs

Oui

avec protection contre la poussière

Oui

avec zone de texte

Non

montage apparent

Non

citerne au sol/montage en sous-sol

Non

type de connecteur

RJ45 8(8)

raccordement de mise à la terre séparé

Non

type de montage raccordement de blindage

sans

jacks blindés

Non

décharge séparée de câble de traction

Non

Type de fixation

visser

encastrement de canal

Non

catégorie

6

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

direction de sortie

droit

Type de connexion

contact pour connexion autodénudante

Numéro RAL

0

Couleur

titane

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.