Prise RJ45 cat.6 FTP Living Now 1 module - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur RJ45 8(8)
  • jacks blindés Non
  • catégorie 6
ICON

Prise RJ45 catégorie 6 FTP Living Now pour applications Grade 1 et Grade 2 livrée avec enjoliveur blanc 1 module - à équiper d'un plastron de finition

 
 

Détails du produit

Débit de données jusqu'à 1 gigabit/s - Prise FTP catégorie6 peut être utilisée pour les applications de Grade 1 et Grade 2
Contacts à code couleur TIA 568A/B pour un câblage standard
1 module - Blanc
Possède un obturateur transparent qui protège le connecteur et prévient l'accumulation de poussière
Conforme aux normes ISO/CEI 11801, édition 3.0 (2017)
Living Now est la nouvelle génération d'appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Living now

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Gamme

Living now

Prise de raccordement de communication cuivre

nombre de modules (construction modulaire)

1

profondeur d'appareil

41 mm

hauteur d'appareil

45 mm

largeur d'appareil

22 mm

code couleur

Oui

montage encastré

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

avec jacks/coupleurs

Oui

avec résistance terminale

Non

compatible avec des couvercles tiers

Non

avec protection contre la poussière

Oui

montage apparent

Non

avec zone de texte

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol

Non

type de connecteur

RJ45 8(8)

codage mécanique

Non

raccordement de mise à la terre séparé

Non

type de montage raccordement de blindage

sans

décharge séparée de câble de traction

Non

boîtier blindé

Non

jacks blindés

Non

Type de fixation

à clipser

encastrement de canal

Non

catégorie

6

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

direction de sortie

droit

Type de connexion

contact pour connexion autodénudante

Couleur

blanc

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.